Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

430632.2T Steckkupplung ISO7241-1A, Stecker Baugr.2T, 8 L (M14x1,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
430632.2T Steckkupplung ISO7241-1A, Stecker Baugr.2T, 8 L (M14x1,5)
430632.2T Steckkupplung ISO7241-1A, Stecker Baugr.2T, 8 L (M14x1,5)
Exemplarische Darstellung: Steck-Kupplung mit Rohranschluss ISO 8434-1 (DIN 2353), Stecker, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-430632.2 T
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     430632.2 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
hydraulik kupplung
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: -strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, -Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Ziehen der Hülse entkuppelt werden *nicht nach ISO 7241-1 A genormt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohranschluss:
8 L (M14x1,5)
A:
17,3 MM
B:
31 MM
DN (ISO):
10 MM
Baugröße:
2T
PN:
250 BAR
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: 430632.2T, Abreißkupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1A-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Landmaschinen-Kupplungen, Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,34*
€ 16,83*
Lager 955
57
€ 8,90*
ab € 12,43*
€ 16,95*
€ 3,90*
ab € 13,99*
€ 19,02*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.