Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

411637.6 Steckkupplung ISO7241-1A, Stecker Baugr.6, G 1"(IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
411637.6 Steckkupplung ISO7241-1A, Stecker Baugr.6, G 1"(IG)
411637.6 Steckkupplung ISO7241-1A, Stecker Baugr.6, G 1"(IG)
Exemplarische Darstellung: Steck-Kupplung mit Innengewinde, Stecker, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-411637.6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     411637.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
landefeld hydraulikkupplung
hydraulik kupplung
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Ziehen der Hülse entkuppelt werden *nicht nach ISO 7241-1 A genormt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewinde innen:
G 1"
A:
34,3 MM
B:
54 MM
DN (ISO):
25 MM
Baugröße:
6
PN:
225 BAR
Gewicht:
0,4 KG
Weitere Suchbegriffe: 411637.6, Abreißkupplungen, CEJN-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1A-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Landmaschinen-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,10*
€ 64,17*
Lager 955
182
€ 5,90*
ab € 50,34*
€ 64,28*
Frei Haus
ab € 51,12*
€ 65,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,28*
€ 76,4932
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,86*
€ 75,9934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,40*
€ 71,876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,59*
€ 69,7221
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,94*
€ 68,9486
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,34*
€ 59,9046
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.