Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

411037.3 Steckkupplung ISO7241-1A, Stecker Baugr.3, G 1/2"(IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
411037.3 Steckkupplung ISO7241-1A, Stecker Baugr.3, G 1/2"(IG)
411037.3 Steckkupplung ISO7241-1A, Stecker Baugr.3, G 1/2"(IG)
Exemplarische Darstellung: Steck-Kupplung mit Innengewinde, Stecker, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-411037.3
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     411037.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Ziehen der Hülse entkuppelt werden *nicht nach ISO 7241-1 A genormt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewinde innen:
G 1/2"
A:
20,5 MM
B:
38 MM
DN (ISO):
12,5 MM
Baugröße:
3
PN:
250 BAR
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, landefeld hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, schnellkupplung stahl, 411037.3, Abreißkupplungen, CEJN-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1A-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Landmaschinen-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,53*
€ 7,92*
Lager 955
2403
€ 8,90*
ab € 5,54*
€ 7,93*
€ 3,90*
ab € 6,25*
€ 8,87*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.