Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

410632.2T Steckkupplung ISO7241-1A, Stecker Baugr.2T, M 16x1,5(IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
410632.2T Steckkupplung ISO7241-1A, Stecker Baugr.2T, M 16x1,5(IG)
410632.2T Steckkupplung ISO7241-1A, Stecker Baugr.2T, M 16x1,5(IG)
Exemplarische Darstellung: Steck-Kupplung mit Innengewinde, Stecker, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-410632.2 T
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     410632.2 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
landefeld hydraulikkupplung
hydraulik kupplung
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Ziehen der Hülse entkuppelt werden *nicht nach ISO 7241-1 A genormt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewinde innen:
M 16x1,5
A:
17,3 MM
B:
31 MM
DN (ISO):
10 MM
Baugröße:
2T
PN:
250 BAR
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: 410632.2T, Abreißkupplungen, CEJN-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1A-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Landmaschinen-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.