Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

410627.1 Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.1, G 1/4"(IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
410627.1 Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.1, G 1/4"(IG)
410627.1 Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.1, G 1/4"(IG)
Exemplarische Darstellung: Steck-Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-410627.1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     410627.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: -strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, -Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Ziehen der Hülse entkuppelt werden *nicht nach ISO 7241-1 A genormt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde innen:
G 1/4"
A:
12,0 MM
B:
26 MM
DN (ISO):
6,3 MM
Baugröße:
1
PN:
250 BAR
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kupplung, 410627.1, Abreißkupplungen, CEJN-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1A-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Landmaschinen-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,03*
€ 37,60*
Lager 955
417
€ 8,90*
ab € 28,15*
€ 37,70*
€ 3,90*
ab € 28,87*
€ 38,59*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,863
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,1609
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,8888
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,0082
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,4985
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.