Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34-15/50 Loxeal 2-Komponenten Klebstoff, 50 ml Doppelkartusche (1:1, B-System)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
34-15/50 Loxeal 2-Komponenten Klebstoff, 50 ml Doppelkartusche (1:1, B-System)
34-15/50 Loxeal 2-Komponenten Klebstoff, 50 ml Doppelkartusche (1:1, B-System)
Strukturelle Klebstoffe (2-K)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-34-15/50
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     34-15/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Verarbeitung: Zur exakten Dosierung und Komponentenmischung wird bei den Doppelkartuschen eine Handdosierpistole mit passender Mischerdüse benötigt. Für die Zwillingsspritze wird keine Handdosierpistole benötigt. Wir empfehlen hier jedoch die Verwendung einer passenden Mischerdüse. Hinweis: 25 ml Zwillingsspritzen und 50 ml Doppelkartuschen werden ohne Mischerdüse geliefert. Wir empfehlen diese entsprechend der Anzahl der Verwendungen der Klebstoffe hinzu zu bestellen. *Dosierpistole erforderlich
Weitere Informationen:
Gebinde:
50 ml Doppelkartusche (1:1, B-System)*
Ausführung:
2 K Epoxid-Klebstoff
Beschreibung:
elastisch, hohe Schlag- und Schälfestigkeit
Scherfestigkeit:
5 - 10 N/MM2
Verarbeitungsdauer:
35 MIN
passende Mischerdüsen:
HPKMD B
passende Handdosierpistolen:
HPK50
Gewicht:
0,075 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, 2 komponenten kaltkleber 50 ml, 34-15/50, 2-K Klebstoffe, 2-Komponentenklebstoffe, Chemische Produkte, Epoxy-Harze, Epoxy-Kleber, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Konstruktionskleber, Kunststoff-Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.