| |
|
| Artikel-Nr.: 955-290/50 Herst.-Nr.: 290/50 EAN/GTIN: 5010266290539 |
| | | |
|
| | |
| 290/50 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 50 ml, hochfest Weitere Informationen: | | Gebinde: | 50 ml | Festigkeit: | hoch | Beschreibung: | Empfohlen zum nachträglichen Sichern von Schrauben. Ideal für Stellschrauben, Schrauben an Wartungsöffnungen, Vergaserschrauben etc. | Alternative Loxeal (ähnliche Eigenschaften): | 70-14/50 | Temperaturbereich: | -55 bis +150 GC | Gewindegröße: | bis M 6 | Funktionsfestigkeit: | 3 STD | Losbrechmoment: | 10 NM | Gewicht: | 0,08 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, fügeverbindung hochfest, 290/50, Chemische Produkte, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Loctite, Metallkleber, Mutternsicherung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 30,10* | € 38,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,22* | € 38,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,49* | € 41,30* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 35,19* | € 41,76* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 46,48* | € 58,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,9296* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|