| |
|
| Artikel-Nr.: 955-268/19 Herst.-Nr.: 268/19 EAN/GTIN: 5010266007113 |
| | | |
|
| | |
| 268/19 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 19 g (Stick), hochfest Weitere Informationen: | | Gebinde: | 19 g (Stick) | Festigkeit: | hoch | Beschreibung: | Empfohlen für schwer zugängliche Klebestellen oder Teile, die nicht bewegt werden können. Kein Kleckern und Tropfen. | Temperaturbereich: | -55 bis +150 GC | Gewindegröße: | bis M 50 | Funktionsfestigkeit: | 24 STD | Losbrechmoment: | 25 NM | Gewicht: | 0,035 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, fügeverbindung hochfest, 268/19, Chemische Produkte, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Loctite, Metallkleber, Mutternsicherung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,40* | € 21,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,48* | € 21,24* | | | | | 25 Tage | | | 15 | | € 5,99* | ab € 18,06* | € 22,14* | | | | | 25 Tage | | | 15 | | € 7,95* | ab € 19,92* | € 23,61* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 23,24* | € 30,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 19 Gramm (ab € 1,22316* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|