| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104934 Herst.-Nr.: 1709314 EAN/GTIN: 5010266007113 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
268.0019 L, 1709314 (540908), Schraubensicherung bis M 36 hochfest, 19 g Stick Produkt 268 Alte IDH Nr. 540908 Hochfeste Schraubensicherung als Stick. Geeignet für schwer zugängliche Klebestellen oder Teilen, die nicht bewegt werden können. Kein Kleckern und Tropfen. Wirksam bei allen Metallgewinden bis M50., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 35 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 268, 19ml, 19gr, 19g, 268 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,12* | € 21,01* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 16,29* | € 21,10* | | | | | 20 Tage | | | 15 | | € 5,99* | ab € 17,79* | € 21,45* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,54* | € 21,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,70* | € 21,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 19 Gramm (ab € 0,84843* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|