Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SN19 2 SN Schlauch, EN 853, DN 19, schwarze Außendecke


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 2 SN-Hydraulikschlauch (schwarze Oberdecke)
Exemplarische Darstellung: 2 SN-Hydraulikschlauch (schwarze Oberdecke)
Exemplarische Darstellung: 2 SN-Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-2 SN 19
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     2 SN 19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2SN19
2 SN-Schläuche
DIN 20022
EN 853
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, Außendecke: synthetischer Gummi, ozon- und witterungsbeständig, Druckträger: ein bzw. zwei Stahldrahtgeflechte Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Luft**, Vakuum*** (max. -0,83 bar gemäß SAE 100 R4), Wasser, Schmier- und Kraftstoffe Einsatzbereich: Hochdruckhydrauliksysteme Lieferform: Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke kleiner 20 mtr. zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist. **Schlauch muss geprickt werden, ***1 SN 38 & 1 SN 51 nicht für Vakuum geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
schwarze Außendecke
DN:
19 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
19 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
29 MM
Betriebsdruck:
215 BAR
Berstdruck:
900 BAR
Temperaturbereich:
-40°C bis +100°C
Temperatur (kurzzeitig):
+125°C
min. Biegeradius:
130 MM
Size Kenngröße:
12
Gewicht:
1,3 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,70*
€ 43,673
pro Meter
ab 2 Meter
€ 36,43*
€ 43,3517
pro Meter
ab 5 Meter
€ 34,69*
€ 41,2811
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,60*
€ 39,984
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,83*
€ 39,0677
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,25*
€ 32,4275
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.