Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18340-634063 PEX-Rohrverschraubung, T-Stück, PP, 63-40-63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PEX-Rohrverschraubung, T-Stück
Exemplarische Darstellung: PEX-Rohrverschraubung, T-Stück
Artikel-Nr.:
     955-18340-634063
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     18340-634063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PEX-Fittings
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
T-Stück
18340-634063 PEX-Rohrverschraubung, T-Stück, PP, 63-40-63 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Betriebsdruck:
10 BAR
D1 / D3:
63 MM
Bemerkung:
reduziert
D2:
40 MM
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld pvc t-stück, pex fittings, t-stück kunststoff, 18340-634063, Druckluft-Verrohrung, Druckluft-Verteilersystem, PEX-Rohre, Rohre, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,24*
€ 113,3356
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,96*
€ 111,8124
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,13*
€ 107,2547
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,43*
€ 106,4217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,76*
€ 88,9644
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.