Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1481-8X50ES Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752, 8x50, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752
Artikel-Nr.:
     955-1481-8X50 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1481-8X50 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
*vor dem Einbau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
Nenndurchmesser:
8 MM
l:
50 MM
d1 (vor dem Einbau):
8,5 MM
d2 (vor dem Einbau):
5,5 MM
s:
1,5 MM
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, Edelstahlschraube DIN 7971, iso 8752 8x50 a2, din 1481, din 1481 1.4310, 1481-8X50ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Spannhülsen, Spannstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5906*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7842*
€ 3,3132
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,476*
€ 2,94644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1354*
€ 2,54113
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0853*
€ 2,48151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8944*
€ 2,25434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8642*
€ 1,0284
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8342*
€ 0,9927
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7931*
€ 0,94379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7321*
€ 0,8712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7306*
€ 0,86941
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5906*
€ 0,70281
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.