Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1481-8X45 Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752, 8x45, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Stahl blank)
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Stahl blank)
Zeichnung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752
Artikel-Nr.:
     955-1481-8X45
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1481-8X45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
*vor dem Einbau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl blank
Nenndurchmesser:
8 MM
l:
45 MM
d1 (vor dem Einbau):
8,5 MM
d2 (vor dem Einbau):
5,5 MM
s:
1,5 MM
Gewicht:
0,0095 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481 spannhülse 8x45 verzinkt, din 1481, din 1481 verzinkt, 1481-8X45, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Spannhülsen, Spannstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2036*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2652*
€ 2,69559
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,8756*
€ 2,23196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,901*
€ 1,07219
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8425*
€ 1,00258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7238*
€ 0,86132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3268*
€ 0,38889
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3095*
€ 0,36831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2553*
€ 0,30381
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2436*
€ 0,28988
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2036*
€ 0,24228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.