Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1481-8X36 Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752, 8x36, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Stahl blank)
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Stahl blank)
Zeichnung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752
Artikel-Nr.:
     955-1481-8X36
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1481-8X36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
*vor dem Einbau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl blank
Nenndurchmesser:
8 MM
l:
36 MM
d1 (vor dem Einbau):
8,5 MM
d2 (vor dem Einbau):
5,5 MM
s:
1,5 MM
Gewicht:
0,0084 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din1481 8x36, din 1481, din 1481 verzinkt, 1481-8X36, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Spannhülsen, Spannstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1619*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8544*
€ 2,20674
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,5029*
€ 1,78845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7152*
€ 0,85109
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6619*
€ 0,78766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5555*
€ 0,66105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2588*
€ 0,30797
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2382*
€ 0,28346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2035*
€ 0,24217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1919*
€ 0,22836
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1619*
€ 0,19266
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.