Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1481-5X50ES Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752, 5x50, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752
Artikel-Nr.:
     955-1481-5X50 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1481-5X50 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
*vor dem Einbau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
Nenndurchmesser:
5 MM
l:
50 MM
d1 (vor dem Einbau):
5,4 MM
d2 (vor dem Einbau):
3,4 MM
s:
1,0 MM
Gewicht:
0,0045 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, Edelstahlschraube DIN 7971, din 1481 a2 5x50, din 1481, din 1481 1.4310, 1481-5X50ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Spannhülsen, Spannstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2687*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5873*
€ 3,07889
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,2807*
€ 2,71403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1157*
€ 1,32768
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0656*
€ 1,26806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4197*
€ 0,49944
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3401*
€ 0,40472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3287*
€ 0,39115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2687*
€ 0,31975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.