Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1481-4X30 Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752, 4x30, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Stahl blank)
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Stahl blank)
Zeichnung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752
Artikel-Nr.:
     955-1481-4X30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1481-4X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
*vor dem Einbau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl blank
Nenndurchmesser:
4 MM
l:
30 MM
d1 (vor dem Einbau):
4,4 MM
d2 (vor dem Einbau):
2,8 MM
s:
0,8 MM
Gewicht:
0,0018 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, spannhülse din 1481 verzinkt, din 1481, 1481-4X30, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Spannhülsen, Spannstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,051*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7148*
€ 0,85061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3207*
€ 0,38163
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2646*
€ 0,31487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2058*
€ 0,2449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.