Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1481-4X30ES Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752, 4x30, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752
Artikel-Nr.:
     955-1481-4X30 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1481-4X30 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
*vor dem Einbau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
Nenndurchmesser:
4 MM
l:
30 MM
d1 (vor dem Einbau):
4,4 MM
d2 (vor dem Einbau):
2,8 MM
s:
0,8 MM
Gewicht:
0,0017 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1331*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6402*
€ 1,95184
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,3206*
€ 1,57151
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6286*
€ 0,74803
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5795*
€ 0,68961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2227*
€ 0,26501
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2093*
€ 0,24907
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1671*
€ 0,19885
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.