Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1481-3X26ES Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752, 3x26, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752
Artikel-Nr.:
     955-1481-3X26 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1481-3X26 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
*vor dem Einbau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
Nenndurchmesser:
3 MM
l:
26 MM
d1 (vor dem Einbau):
3,3 MM
d2 (vor dem Einbau):
2,1 MM
s:
0,6 MM
Gewicht:
0,0008 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, Edelstahlschraube DIN 7971, din 1481 3x26, din 1481, din 1481 1.4310, 1481-3X26ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Spannhülsen, Spannstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1036*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4209*
€ 1,69087
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,0973*
€ 1,30579
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4669*
€ 0,55561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3874*
€ 0,46101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.