Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1481-3X16 Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752, 3x16, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Stahl blank)
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Stahl blank)
Zeichnung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752
Artikel-Nr.:
     955-1481-3X16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1481-3X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
*vor dem Einbau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl blank
Nenndurchmesser:
3 MM
l:
16 MM
d1 (vor dem Einbau):
3,3 MM
d2 (vor dem Einbau):
2,1 MM
s:
0,6 MM
Gewicht:
0,0006 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481 3x16, din 1481, din 1481 verzinkt, 1481-3X16, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Spannhülsen, Spannstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0387*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0271*
€ 1,22225
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6356*
€ 0,75636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2782*
€ 0,33106
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2181*
€ 0,25954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.