Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1481-3X10ES Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752, 3x10, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Spannhülse DIN 1481 / ISO 8752
Artikel-Nr.:
     955-1481-3X10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1481-3X10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
*vor dem Einbau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
Nenndurchmesser:
3 MM
l:
10 MM
d1 (vor dem Einbau):
3,3 MM
d2 (vor dem Einbau):
2,1 MM
s:
0,6 MM
Gewicht:
0,0004 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, Edelstahlschraube DIN 7971, iso 8752 3x10 a2, din 1481, din 1481 1.4310, 1481-3X10ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Spannhülsen, Spannstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0732*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1937*
€ 1,4205
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8643*
€ 1,02852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3993*
€ 0,47517
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3489*
€ 0,41519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2824*
€ 0,33606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.