Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12024-2-4 Federstecker, doppelt, 4mm, für Welle 17 - 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12024-2-4 Federstecker, doppelt, 4mm, für Welle 17 - 24mm
12024-2-4 Federstecker, doppelt, 4mm, für Welle 17 - 24mm
Exemplarische Darstellung: Federstecker (doppelt)
Zeichnung: Federstecker (doppelt)
Artikel-Nr.:
     955-12024-2-4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     12024-2-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federsplint ohne Norm
Federstecker ohne Norm
federsplint ohne norm
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelt
d:
4 MM
l:
78 MM
D-1:
23 MM
für Wellendurchmesser:
17 - 24 MM
Gewicht:
0,026 KG
Weitere Suchbegriffe: 12024-2-4, DIN 11024, DIN-Teile, Federstecker, Sicherungs-Splinte, Sicherungsvorstecker, Vorstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4125*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8564*
€ 4,58912
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,436*
€ 4,08884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,682*
€ 2,00158
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6204*
€ 1,92828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3976*
€ 1,66314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5156*
€ 0,61356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4925*
€ 0,58608
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4125*
€ 0,49088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.