Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12024-1-2 Federstecker, einfach, 2mm, für Welle 9 - 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12024-1-2 Federstecker, einfach, 2mm, für Welle 9 - 14mm
12024-1-2 Federstecker, einfach, 2mm, für Welle 9 - 14mm
Exemplarische Darstellung: Federstecker (einfach)
Zeichnung: Federstecker (einfach)
Artikel-Nr.:
     955-12024-1-2
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     12024-1-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federsplint ohne Norm
Federstecker ohne Norm
federsplint ohne norm
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
d:
2 MM
l:
50 MM
D-1:
10 MM
für Wellendurchmesser:
9 - 14 MM
Gewicht:
0,003 KG
Weitere Suchbegriffe: 12024-1-2, DIN 11024, DIN-Teile, Federstecker, Sicherungs-Splinte, Sicherungsvorstecker, Vorstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1065*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4971*
€ 1,78155
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,1418*
€ 1,35874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5366*
€ 0,63855
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4813*
€ 0,57275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3979*
€ 0,4735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.