Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.451-12A Pressanschluss SFS (45°), 41,3 (3/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.451-12A Pressanschluss SFS (45°), 41,3 (3/4")
1.451-12A Pressanschluss SFS (45°), 41,3 (3/4")
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, SFL / SFS
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.451-12A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.451-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn 19
pressfassung
1.451-12A Pressanschluss SFS (45°), 41,3 (3/4")
Weitere Informationen:
Bauform:
SFS (45°)
Anschlussgröße:
41,3 (3/4")
DN:
19 MM
Beschreibung:
SAE-Flansch, Hochdruck-Baureihe 6000 PSI
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.451-12A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,89*
€ 53,4191
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,9312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,3132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,1351
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,7662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,88*
€ 40,3172
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.