Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.420-12A Pressanschluss SFL (gerade), 38,1 (3/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.420-12A Pressanschluss SFL (gerade), 38,1 (3/4")
1.420-12A Pressanschluss SFL (gerade), 38,1 (3/4")
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, SFL / SFS
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.420-12A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.420-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn 19
pressfassung
1.420-12A Pressanschluss SFL (gerade), 38,1 (3/4")
Weitere Informationen:
Bauform:
SFL (gerade)
Anschlussgröße:
38,1 (3/4")
DN:
19 MM
Beschreibung:
SAE-Flansch, Standard-Baureihe
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.420-12A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,8793
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,8325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.