Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.315-12A Pressanschluss ORFS (gerade), UN 1-3/16"-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, ORFS
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, ORFS
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.315-12A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.315-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn 19
pressfassung
1.315-12A Pressanschluss ORFS (gerade), UN 1-3/16"-12
Weitere Informationen:
Bauform:
ORFS (gerade)
Anschlussgröße:
UN 1-3/16"-12
DN:
19 MM
Beschreibung:
UNF/UN-Gewinde, flachdichtend mit Überwurfmutter
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.315-12A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,7583
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,1994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,1284
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,5096
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,3573
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.