Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.300-8-12A Pressanschluss AGN (gerade), NPTF 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.300-8-12A Pressanschluss AGN (gerade), NPTF 1/2"
1.300-8-12A Pressanschluss AGN (gerade), NPTF 1/2"
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, AGN
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.300-8-12A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.300-8-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn 19
pressfassung
1.300-8-12A Pressanschluss AGN (gerade), NPTF 1/2"
Weitere Informationen:
Bauform:
AGN (gerade)
Anschlussgröße:
NPTF 1/2"
DN:
19 MM
Beschreibung:
NPTF-Außengewinde, konisch dichtend
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.300-8-12A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,4077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.