Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.081-12A Pressanschluss DKO-S (gerade), M 36x2 (25 S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.081-12A Pressanschluss DKO-S (gerade), M 36x2 (25 S)
1.081-12A Pressanschluss DKO-S (gerade), M 36x2 (25 S)
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKO
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.081-12A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.081-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn 19
pressfassung
1.081-12A Pressanschluss DKO-S (gerade), M 36x2 (25 S)
Weitere Informationen:
Bauform:
DKO-S (gerade)
Anschlussgröße:
M 36x2 (25 S)
DN:
19 MM
Beschreibung:
Dichtkopf mit Überwurfmutter und O-Ring, passend auf 24°-Stu
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.081-12A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,512
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,5124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.