Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0510525011 Bosch-Zahnradpumpe 11 ccm, Plesseyflansch, rechtsdrehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Europäischer Normflansch (Plesseyflansch), Baugröße 2
Zeichnung: Europäischer Normflansch (Plesseyflansch), Baugröße 2
Artikel-Nr.:
     955-0 510 525 011
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     0 510 525 011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aussenzahnradpumpen
Außenzahnradpumpe
Hydraulik-Zahnradpumpe
Zahnradpumpe
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Befestigungsflansch: Aluminium oder Stahl, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -15°C bis +60°C (Medium: -15°C bis +80°C) Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis Einsatzbereich: Industriehydraulik und Mobilhydraulik Befestigung: 4-Lochflansch (71,5 x 96,1) - Europäischer Normflansch (Plesseyflansch), Baugröße 2 Zentrierdurchmesser: 36,5 Antriebswelle: Kegel 1:8, M 12x1,5 (Ø 17,4 gemessen am Wellenaustritt) Sauganschluss: Pumpenflansch LK 40-M8 (Lochkreis 40, 4x M 8 IG) Druckanschluss: Pumpenflansch LK 30 (Lochkreis 30, 4x M 6 IG) Hinweis: Wir empfehlen den Saug- und Druckanschluss mit 3-Loch Pumpenflanschverschraubungen auszuführen. *Richtwert für die Aggregatauslegung berechnet mit 95% volumetrischem Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Fördervolumen je Umdrehung:
11 CM3
Fördermenge bei 1450 U/min*:
15 L/MIN
Dauerdruck max.:
250 BAR
Gewicht:
3,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Zahnradpumpen, zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, 0510525011, Bosch-Zahnradpumpen, HD-Pumpen, Hochdruck-Pumpen, Hydraulik-Pumpen, Öl-Pumpen, Pumpen, Rexroth Zahnradpumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 441,64*
€ 564,11*
Lager 955
6
1
€ 5,90*
ab € 493,04*
€ 575,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,37*
€ 684,6903
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,44*
€ 683,5836
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,76*
€ 653,0244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,51*
€ 626,5469
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,04*
€ 586,7176
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.