Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYDRAULIKÖL HVLPD 68 1000L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     9509-10549677
Hersteller:
     ADDINOL
Herst.-Nr.:
     HYDRAULIKÖL_HVLPD_68_1000L
EAN/GTIN:
     4014766501318
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 1000l
hydrauliköl
HYDRAULIKÖL HVLPD 68 1000L
Weitere Suchbegriffe: addinol hydrauliköl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.806,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.136,47*
€ 4.922,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.072,38*
€ 4.846,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.906,52*
€ 4.648,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.835,43*
€ 4.564,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.806,59*
€ 4.529,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.