Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYDRAULIKÖL HVLP 68 205L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     9509-10549664
Hersteller:
     ADDINOL
Herst.-Nr.:
     HYDRAULIKÖL_HVLP_68_205L
EAN/GTIN:
     4014766400321
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 205l
hydrauliköl
HYDRAULIKÖL HVLP 68 205L
Weitere Suchbegriffe: addinol hydrauliköl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,91*
€ 1.026,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,71*
€ 1.019,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,46*
€ 968,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,40*
€ 926,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,74*
€ 864,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.