Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYDRAULIKÖL HLP 68 AF 20L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     9509-10549643
Hersteller:
     ADDINOL
Herst.-Nr.:
     HYDRAULIKÖL_HLP_68_AF_20L
EAN/GTIN:
     4014766101969
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l
hydrauliköl
HYDRAULIKÖL HLP 68 AF 20L
Weitere Suchbegriffe: addinol hydrauliköl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.