Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYDRAULIKÖL HLP 68 AF 205L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     9509-10549642
Hersteller:
     ADDINOL
Herst.-Nr.:
     HYDRAULIKÖL_HLP_68_AF_205L
EAN/GTIN:
     4014766402066
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 205l
hydrauliköl
HYDRAULIKÖL HLP 68 AF 205L
Weitere Suchbegriffe: addinol hydrauliköl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,71*
€ 1.067,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,52*
€ 1.045,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,67*
€ 986,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,42*
€ 946,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,71*
€ 898,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.