Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYDRAULIKÖL HLP 68 AF 1000L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     9509-10549641
Hersteller:
     ADDINOL
Herst.-Nr.:
     HYDRAULIKÖL_HLP_68_AF_1000L
EAN/GTIN:
     4014766501455
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 1000l
hydrauliköl
HYDRAULIKÖL HLP 68 AF 1000L
Weitere Suchbegriffe: addinol hydrauliköl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.537,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.693,14*
€ 4.394,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.627,68*
€ 4.316,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.559,95*
€ 4.236,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.537,38*
€ 4.209,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.