Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYDRAULIKÖL HLP 150 20L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     9509-10549617
Hersteller:
     ADDINOL
Herst.-Nr.:
     HYDRAULIKÖL_HLP_150_20L
EAN/GTIN:
     4014766104878
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l
hydrauliköl
HYDRAULIKÖL HLP 150 20L
Weitere Suchbegriffe: addinol hydrauliköl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.