Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYDRAULIKÖL HLP 100 20L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     9509-10549614
Hersteller:
     ADDINOL
Herst.-Nr.:
     HYDRAULIKÖL_HLP_100_20L
EAN/GTIN:
     4014766101372
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l
hydrauliköl
HYDRAULIKÖL HLP 100 20L
Weitere Suchbegriffe: addinol hydrauliköl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.