Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYDRAULIKÖL HLP 68 20L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     9509-10549611
Hersteller:
     ADDINOL
Herst.-Nr.:
     HYDRAULIKÖL_HLP_68_20L
EAN/GTIN:
     4014766102089
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l
hydrauliköl
HYDRAULIKÖL HLP 68 20L
Weitere Suchbegriffe: addinol hydrauliköl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.