Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYDRAULIKÖL HLP 68 205L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     9509-10549609
Hersteller:
     ADDINOL
Herst.-Nr.:
     HYDRAULIKÖL_HLP_68_205L
EAN/GTIN:
     4014766402134
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 205l
hydrauliköl
HYDRAULIKÖL HLP 68 205L
Weitere Suchbegriffe: addinol hydrauliköl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 663,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,09*
€ 940,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,21*
€ 924,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,85*
€ 875,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,05*
€ 840,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,47*
€ 789,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.