Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYDRAULIKÖL HLP 68 1000L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     9509-10549608
Hersteller:
     ADDINOL
Herst.-Nr.:
     HYDRAULIKÖL_HLP_68_1000L
EAN/GTIN:
     4014766500793
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 1000l
hydrauliköl
HYDRAULIKÖL HLP 68 1000L
Weitere Suchbegriffe: addinol hydrauliköl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.102,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.409,74*
€ 4.057,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.354,62*
€ 3.992,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.206,00*
€ 3.815,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.139,44*
€ 3.735,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.102,32*
€ 3.691,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.