| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-980774 Herst.-Nr.: 3242664 EAN/GTIN: 8717868005529 |
| |
|
| | |
| Viking Druckerpapier Colour Print. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 169 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A4. Produktlinie: Colour Print. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 100 g/m². ColorLok: Nein. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 3120 g. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3120 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 297 mm | Breite: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, inkjetpapier a4 100g weiss, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 100g, 980774, COLOR PAPIER, PAPIER |
| | |
| |