Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Colour Print DIN A4 Druckerpapier Weiß 80 g/m² Glatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 980772
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 980772
Artikel-Nr.:
     94QG7-980772
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4740786
EAN/GTIN:
     8717868005482
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Viking Druckerpapier Colour Print. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 169 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A4. Produktlinie: Colour Print. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 80 g/m². ColorLok: Nein. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 2499 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2499 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,56*
1 Paket enthält 1 Ries (€ 6,56* pro Ries)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.