Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Druckender Tischrechner 12 Stellen Schwarz, Weiß Steckdose AT-2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 979077
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 979077
Artikel-Nr.:
     94QG7-979077
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4063032
EAN/GTIN:
     8717868144419
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Viking Druckender Tischrechner AT-2100. 5/4-Funktion: Ja. Anzahl der Zeilen auf dem Display: 1. Anzahl Dezimalstellen: Ja. Anzahl Stellen: 12. Auf: Ja. Ausdruck: 2-farbig . Automatisches runden: Ja. Batterie im Lieferumfang: Nein. Batteriebetrieb: Ja. Bildschirmtyp(2): LCD. Breite: 210 mm. Display (Zeichen/Zeilen): 12. Doppelnulltaste: Ja. Druckfarbe: Schwarz, Rot. Druckgeschwindigkeit: 2.0 Zeilen/Sek.. Energieversorgung: Adapter. Farbe: Schwarz, Weiß. Gesamtsumme: Ja. Gewicht: 548.5 g. Grundfarbe: Grau. Höhe: 73 mm. Korrekturtaste: Ja. Kosten, Absatz, Margen Funktionen: Ja. Leistung: 2.4 W. Lieferumfang: 1 x Tischrechner inkl. Adapter1 x Additionsrolle1 x Farbband. Margenberechnung: Ja. Marke: Viking. Memory-Tasten: 4. Natürliches Display: Nein. Papierbreite: 57 mm. Profitberechnung: Ja. Prozentrechnung: Ja. Schneidefunktion: Ja. Spannung (Volt): 6.0 V. Speicher: unabhängig / Variablen: Non. Statistische Berechnungen: Nein. Steuerberechnung: Ja. Tausenderunterteilung: Ja. Textbuch-Darstellung: Nein. Tiefe: 278 mm. Vorzeichenwechsel: Ja. Wurzelfunktion: Ja. Währungsumrechnung: Ja. Zeitberechnung: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
548.5 g
Farbe:
Schwarz, Weiß
Höhe:
73 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
278 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.