Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETRA Baumwolle Wischmopp Weiß 30 x 7 x 30 cm 130222R


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 9173467
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 9173467
Artikel-Nr.:
     94QG7-9173467
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     130222R
EAN/GTIN:
     8715268069882
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
BETRA Wischmopp 2 Stück. Breite: 300 mm. Einweg: Nein. Empfohlene Waschart: Maschinenwäsche. Farbe: Weiß. Gewicht: 460 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 300 mm. Marke: BETRA. Material: Baumwolle. Tiefe: 70 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
460 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, moppbezug baumwolle, feuchtwischmop, wischbezug weiß, MOPP, MOP, WISCHMOPP, BODENWISCHBEZÜGE, MOPPBEZÜGE, MOPPBEZUG, WISCHMOP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.