Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETRA Mischgewebe Bodentuch Weiß 50 x 60 x 55 cm 102064


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 9086544
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 9086544
Artikel-Nr.:
     94QG7-9086544
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     102064
EAN/GTIN:
     8715268004951
Suchbegriffe:
Bodenpflegetuch
Bodentuch
Bodenwischtuch
Feudel
BETRA Bodentuch 10 Stück. Breite: 500 mm. Einweg: Nein. Empfohlene Waschart: Maschinenwäsche. Farbe: Weiß. Geeignet für: Bodenreinigung. Gewicht: 705 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 102064. Höhe: 550 mm. Marke: BETRA. Material: Mischgewebe. Tiefe: 600 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
705 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
550 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheuerlappen, Scheuertuch, bodentuch weiß, bodentuch, BODENWISCHERBEZUG, BODENTUCH, BODENTÜCHER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,661* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.