Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummibänder Viking 6 mm x 150 mm 100 mm Naturbraun 100 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 9064399
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 9064399
Artikel-Nr.:
     94QG7-9064399
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     9064399
EAN/GTIN:
     8717868185085
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband 100g
gummiband
Viking Gummibänder. Breite: 6 mm. Durchmesser: 100 mm. Farbe: Naturbraun. Gewicht: 100 g. Grundfarbe: Braun. Höhe: 150 mm. Lieferumfang: 1x Box Gummibänder 100g. Länge: 150 mm. Länge (m): 0.15 m. Marke: Viking. Material: Kautschuk. Tiefe: 6 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Farbe:
Naturbraun
Höhe:
150 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: gummiband braun, RUBBER BAND, GUMMIBÄNDER, RUBBER BANDS, GUMMIRINGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Gramm (ab € 0,0178* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.