| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-876166 Herst.-Nr.: A4-30053 EAN/GTIN: 9003974011882 |
| |
|
| | |
| IQ Druckerpapier. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 168 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A4. Produktlinie: Premium. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 80 g/m². ColorLok: Ja. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 297 mm | Breite: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier weiß a4 80g mondi, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, KOPIERPAPIER, LASERPAPIER, UNIVERSALPAPIER, PAPIER, PAPIERE, MONDI, IQ PREMIUM, DRUCKERPAPIER, DRUCKPAPIER, OFFICEPAPIER, MULTIFUNKTIONSPAPIER, FARBLASERPAPIER, BÜROPAPIER |
| | |
| |