Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthüllen Bene Öffnung oben DIN A5 Glasklar Transparent 100 Mikron


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875350
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875350
Artikel-Nr.:
     94QG7-875350
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     105562
EAN/GTIN:
     9003262240000
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Bene Prospekthüllen Öffnung oben 50 Stück. Anzahl gestanzter Löcher: 6 Löcher. Anzahl Hüllen: 0. Ausführung: Öffnung oben. Breite: 148 mm. Farbe: Transparent. Fassungsvermögen: 1 Blatt. Format: DIN A5. Für Format: DIN A5. Grundfarbe: Transparent. Hoch oder Quer: Hoch und Quer. Höhe: 210 mm. Lieferumfang: 50 x Klarsichthüllen. Lochung: Perforiert. Marke: Bene. Material: PP (Polypropylen). Materialstärke: 100 Mikron. Oberfläche: Glasklar. Ringe: 6 Ringe. Textfeld: Nein. Öffnung: Oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, leitz prospekthüllen a 5 oben offen, aktenhüllen a5, aktenhülle, 4308291, 875350, 0769560, perforiert, hoch, und, quer, gelocht, abheften
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 10,92*
€ 17,04*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 11,60*
€ 17,38*
Lager 94QG7
21
€ 2,90*
ab € 12,29*
€ 18,32*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,32*
€ 21,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,69*
€ 21,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2458* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.