| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-875149 Herst.-Nr.: Ar 543 SD EAN/GTIN: 9002244745304 |
| |
|
| | |
| Ursus Arbeitsbestätigungsbuch. Anzahl Seiten: 120 Seiten. Durchschlag: Triplicate. Einband: Inklusive. Einbandfarbe: Grün. Farbe: Weiß. Format: DIN A5. Geeignet für: Geschäftlichen Gebrauch. Grundfarbe: Grün. Hersteller-Nr.: Ar 543 SD. Hoch oder Quer: Quer. Lieferumfang: 1 x Arbeitsbestätigung Block. Lineatur: Liniert. Marke: Ursus. Material Bezug: Papier. Papiergewicht: 80 g/m². Seiten pro Block: 120. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auftragsbestätigung, Lieferschein, Lieferschein-Formular, Lieferschein-Vordruck, Lieferscheinbuch, Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, lieferschein a5, auftragsbestätigung, 3845061, 875149, 0791055, liniert |
| | |
| |