| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-875132 Herst.-Nr.: Li 643 SD EAN/GTIN: 9002244705209 |
| |
|
| | |
| Ursus Lieferscheinbuch 3 Stück. Anzahl Seiten: 120 Seiten. Breite: 148 mm. Farbe: Weiß. Format: DIN A6. Geeignet für: Geschäftlichen Gebrauch. Grundfarbe: Grün. Hersteller-Nr.: Li 643 SD. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 105 mm. Lieferumfang: 1 x Block Lieferscheine . Lineatur: Liniert. Marke: Ursus. Material Bezug: Papier. Papiergewicht: 80 g/m². Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 105 mm | Breite: | 148 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Lieferschein, Lieferschein-Formular, Lieferschein-Vordruck, Lieferscheinbuch, Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, geschäftsbuch a6 liniert, lieferschein, lieferschein a6, LIEFERSCHEINBUCH, LIEFERSCHEIN, LIEFERSCHEINBÜCHER, LIEFERSCHEINBLOCK |
| | |
| |