Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferscheinbuch Ursus DIN A6 quer SD 2 x 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875129
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875129
Artikel-Nr.:
     94QG7-875129
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     Li 642 SD
EAN/GTIN:
     9002244705100
Suchbegriffe:
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Lieferschein-Vordruck
Lieferscheinbuch
Ursus Lieferscheinbuch 2 Stück. Anzahl Seiten: 80 Seiten. Breite: 148 mm. Farbe: Weiß. Format: DIN A6. Geeignet für: Geschäftlichen Gebrauch. Grundfarbe: Grün. Hersteller-Nr.: Li 642 SD. Höhe: 105 mm. Lieferumfang: 1 x Block Lieferscheine . Lineatur: Liniert. Marke: Ursus. Material Bezug: Papier. Papiergewicht: 80 g/m².
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
105 mm
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, lieferschein a6, lieferschein, LIEFERSCHEINBUCH, LIEFERSCHEIN, LIEFERSCHEINBÜCHER, LIEFERSCHEINBLOCK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.