| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-875059 Herst.-Nr.: 10-A4/40 EAN/GTIN: 9002244022870 |
| |
|
| | |
| Ursus Green Schulheft FX40 Klimaneutral. Anzahl Seiten: 40 Seiten. Breite: 210 mm. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Chlorfrei. Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 10-A4/40. Höhe: 297 mm. Lineatur: Blanko. Marke: Ursus Green. Material: Papier. Papiergewicht: 80 g/m². Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 297 mm | Breite: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulheft Lineatur 41, Schulheft liniert 1 A4, Schulheft liniert 41, Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, Schulheft Lineatur 20, Schulheft Lineatur 40, Zeichenheft, Zeichenhefte, schulheft a4 blanko, schulheft lineatur 40, schulheft a4, WACHSTUCHHEFT, ARBEITSHEFT, WACHSTUCHHEFTE, HEFT, SCHULHEFT, SCHULHEFTE, SCHREIBLERNHEFT, SCHREIBLERNHEFTE, SCHREIBHEFT, SCHREIBHEFTE |
| | |
| |